Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR250.00X 5.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR250.00X 5.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Innendurchmesser d: 250 mm Stärke s: 5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
250 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR250.00X 5.00, 49452649, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR250.00X 5.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,9633*
€ 4,71633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9433*
€ 4,69253
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 29 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.