Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 13.00X 3.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 13.00X 3.50-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49449815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Innendurchmesser d: 13 mm Stärke s: 3,5 mm Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
13 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
3,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 13x3,5 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, OV 13.00X 3.50-VITON, 270OV 13.00X 3.50-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 49449815, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,386*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,316*
€ 3,94604
pro Stück
ab 19 Stück
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,936*
€ 3,49384
pro Stück
ab 47 Stück
€ 2,776*
€ 3,30344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,736*
€ 3,25584
pro Stück
ab 95 Stück
€ 2,626*
€ 3,12494
pro Stück
ab 190 Stück
€ 2,536*
€ 3,01784
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 2,386*
€ 2,83934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.