Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 15.00X 5.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5_600_600
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 15.00X 5.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49449773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Stärke s: 5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 15x5, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, 270OV 15.00X 5.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, OV 15.00X 5.00-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, 49449773, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,5744*
€ 9,01354
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,3044*
€ 8,69224
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,0844*
€ 8,43044
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,8944*
€ 8,20434
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,8644*
€ 8,16864
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.