Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 15.08X 2.62-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 15.08X 2.62-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49384228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15,09 mm Stärke s: 2,62 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15,09 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2,62 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 15,08x2,62 fpm, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, OV 15.08X 2.62-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 49384228, GARN, DICHTUNGSRING, 270OV 15.08X 2.62-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7783*
€ 4,49618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5983*
€ 4,28198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4383*
€ 4,09158
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 510 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.