Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 23.17X 5.33-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5_600_600
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 23.17X 5.33-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49381794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 23,16 mm Shorehärte: 80 Stärke s: 5,33 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
23,16 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
5,33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 49381794, OHRRING, 270OV 23.17X 5.33-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, OV 23.17X 5.33-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 770 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.