Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 38.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 38.00X 2.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67197476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 38 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
38 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 38x2 fkm 80 a, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, 270OV 38.00X 2.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OV 38.00X 2.00-VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 67197476, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9403*
€ 1,11896
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9303*
€ 1,10706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9203*
€ 1,09516
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.