Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV188.00X 3.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV188.00X 3.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67195198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 188 mm Stärke s: 3 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
188 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, ORING, 3601, 270OV188.00X 3.00-VITON, OV188.00X 3.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 67195198, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5595*
€ 4,23581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5095*
€ 4,17631
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4895*
€ 4,15251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3495*
€ 3,98591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2495*
€ 3,86691
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 540 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.