Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV192.00X 3.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV192.00X 3.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49461941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Shorehärte: 80 Innendurchmesser d: 192 mm Stärke s: 3 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
192 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, ORING, 3601, 49461941, 270OV192.00X 3.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, OV192.00X 3.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6533*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,8333*
€ 5,75163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8133*
€ 5,72783
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,6633*
€ 5,54933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5233*
€ 5,38273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4033*
€ 5,23993
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,6533*
€ 4,34743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.