Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 10X19X7 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 10X19X7 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67038847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 10 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 19 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
10 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 10X19X7 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67038847, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 10X19X7 WAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5367*
€ 3,01867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4467*
€ 2,91157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3767*
€ 2,82827
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 890 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.