Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 12X20X4 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 12X20X4 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49115228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 12 mm Breite: 4 mm Außendurchmesser D: 20 mm Werkstoff: NBR Typ: Radial-Wellendichtring Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
AS
Breite:
4 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
12 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49115228, 291 12X20X4 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 12X20X4 WAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7533*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9933*
€ 1,18203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9633*
€ 1,14633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9533*
€ 1,13443
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.