Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 12X20X5 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 12X20X5 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67016788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 12 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 20 mm Bauart: A Breite: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
A
Breite:
5 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
12 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 67016788, 291 12X20X5 WA, 12X20X5 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 870 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.