Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 12X22X6 WASY Wellendichtring NBR, Bauform AS, druckverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 12X22X6 WASY
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67077834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Breite: 6 mm Bauart: AS Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Werkstoff: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: blau Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 22 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Ausführung: druckverstärkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
druckverstärkt
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
AS
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
12 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 12X22X6 WASY, 67077834, 291 12X22X6 WASY, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 470 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 930 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.