Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 15X26X7 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 15X26X7 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Innendurchmesser d: 15 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 15X26X7 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 49383624, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 15X26X7 WAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 410 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.