Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 15X32X7 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 15X32X7 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67205002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Grundfarbe: schwarz Norm: DIN 3760 Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 32 mm Bauart: A Innendurchmesser d: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring nbr 15x32x7, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 15X32X7 WA, 15X32X7 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67205002, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8067*
€ 3,33997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7067*
€ 3,22097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6267*
€ 3,12577
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 810 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.