Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 15X35X7 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 15X35X7 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67196577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 15 mm Breite: 7 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 35 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr 15x35x6, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67196577, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 15X35X7 WA, 291 15X35X7 WA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9307*
€ 2,29753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8707*
€ 2,22613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8407*
€ 2,19043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7707*
€ 2,10713
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.