Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 15X35X7 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 15X35X7 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49471740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 15 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: AS Breite: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr 15x35x6, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291 15X35X7 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 15X35X7 WAS, 49471740, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1043*
€ 2,50412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0343*
€ 2,42082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0043*
€ 2,38512
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 760 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.