Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 17X30X6 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 17X30X6 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Feder j/n: ja Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: AS Breite: 6 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 17 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
AS
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
17 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 17X30X6 WAS, 291 17X30X6 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67018636, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6133*
€ 3,10983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5333*
€ 3,01463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4533*
€ 2,91943
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 430 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 860 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.