Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 19X30X7 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 19X30X7 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Innendurchmesser d: 19 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
19 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 19X30X7 VIAS, 49405051, 19X30X7 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,9407*
€ 8,25943
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,9207*
€ 8,23563
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,7207*
€ 7,99763
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,6507*
€ 7,91433
pro Stück
ab 33 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.