Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 20X35X7 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 20X35X7 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Grundfarbe: braun Innendurchmesser d: 20 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
20 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 291 20X35X7 VIAS, 20X35X7 VIAS, 49405232, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,4445*
€ 6,47896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,2845*
€ 6,28856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1045*
€ 6,07436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9845*
€ 5,93156
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 420 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.