Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X45X7 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X45X7 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49404566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Bauart: A Breite: 7 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
45 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 35X45X7 VIA, 49404566, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 35X45X7 VIA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,1195*
€ 9,66221
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,0995*
€ 9,63841
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,8595*
€ 9,35281
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,6295*
€ 9,07911
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,4495*
€ 8,86491
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.