Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 65X85X10 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 65X85X10 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: AS Breite: 10 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Innendurchmesser d: 65 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
AS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
65 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, 065x85x10 wellendichtring fpm, simmerring, simmerring 65x85x10, RADIALDICHTUNG, 49405126, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 65X85X10 VIAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 65X85X10 VIAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5133*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,3333*
€ 13,48663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,1333*
€ 13,24863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,4333*
€ 12,41563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,0233*
€ 11,92773
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,5133*
€ 11,32083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.