Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 65X90X7 WASY Wellendichtring NBR, Bauform AS, druckverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 65X90X7 WASY
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67048534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 65 mm Breite: 7 mm Außendurchmesser D: 90 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Norm: DIN 3760 Ausführung: druckverstärkt Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: blau Werkstoff: NBR Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
druckverstärkt
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
65 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 65X90X7 WASY, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 65X90X7 WASY, 67048534, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,5657*
€ 7,81318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,3457*
€ 7,55138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1557*
€ 7,32528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0057*
€ 7,14678
pro Stück
ab 170 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.