Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 68X85X8 WBS Wellendichtring NBR, Bauform BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
13b39b8ac83d11a7c2e2e2b4162d49f8_600_600
4b19c7c130c953e3cca4c3d8c4154655_600_600
2ef4057923dc2dcd91bb8cd2737a456b_600_600
e839fcc2bbc9a8ddcc3d8b402450d7de_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 68X85X8 WBS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: BS Breite: 8 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 68 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Typ: Radial-Wellendichtring Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
BS
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
68 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 291 68X85X8 WBS, 68X85X8 WBS, 49383106, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,3157*
€ 5,13568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2957*
€ 5,11188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1757*
€ 4,96908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1257*
€ 4,90958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9557*
€ 4,70728
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 530 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.