Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 68X90X10 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 68X90X10 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67040248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Grundfarbe: schwarz Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: B Breite: 10 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Innendurchmesser d: 68 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
B
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
68 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 67040248, 291 68X90X10 WB, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 68X90X10 WB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,4655*
€ 5,31395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4255*
€ 5,26635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2955*
€ 5,11165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1755*
€ 4,96885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0755*
€ 4,84985
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 380 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 510 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.