Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 70X90X13 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 70X90X13 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 70 mm Breite: 13 mm Feder j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Bauart: AS Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
AS
Breite:
13 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
70 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 70x90x10 fkm, simmerring, simmerring 70x90x10, RADIALDICHTUNG, 70X90X13 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 70X90X13 VIAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 49405287
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 16,4217*
€ 19,54182
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.