Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 72X95X13 WBS Wellendichtring NBR, Bauform BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
13b39b8ac83d11a7c2e2e2b4162d49f8_600_600
4b19c7c130c953e3cca4c3d8c4154655_600_600
2ef4057923dc2dcd91bb8cd2737a456b_600_600
e839fcc2bbc9a8ddcc3d8b402450d7de_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 72X95X13 WBS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Bauart: BS Breite: 13 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 72 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Werkstoff: NBR Feder j/n: ja Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
95 mm
Bauart:
BS
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
72 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49383868, 291 72X95X13 WBS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 72X95X13 WBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,7183*
€ 5,61478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6883*
€ 5,57908
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5483*
€ 5,41248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4083*
€ 5,24588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2983*
€ 5,11498
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.