Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 80X105X13 WBS Wellendichtring NBR, Bauform BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
13b39b8ac83d11a7c2e2e2b4162d49f8_600_600
4b19c7c130c953e3cca4c3d8c4154655_600_600
2ef4057923dc2dcd91bb8cd2737a456b_600_600
e839fcc2bbc9a8ddcc3d8b402450d7de_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 80X105X13 WBS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67025972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 105 mm Bauart: BS Breite: 13 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 80 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
BS
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
80 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 80X105X13 WBS, 67025972, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 80X105X13 WBS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,0449*
€ 6,00343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0349*
€ 5,99153
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8949*
€ 5,82493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7449*
€ 5,64643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6249*
€ 5,50363
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 230 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 340 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.