Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 85X110X12 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 85X110X12 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: B Breite: 12 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 110 mm Innendurchmesser d: 85 mm Shorehärte: 70 Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
B
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
85 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 85X110X12 WB, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 85X110X12 WB, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67018194
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,207*
€ 6,19633
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,057*
€ 6,01783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,907*
€ 5,83933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,777*
€ 5,68463
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 220 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 330 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 430 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.