Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291100X115X9 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291100X115X9 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: B Breite: 9 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 115 mm Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 100 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
115 mm
Bauart:
B
Breite:
9 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
100 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 291100X115X9 WB, 67018287, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 100X115X9 WB, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1567*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,5167*
€ 6,56487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,3467*
€ 6,36257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1967*
€ 6,18407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0467*
€ 6,00557
pro Stück
ab 210 Stück
€ 4,8067*
€ 5,71997
pro Stück
ab 310 Stück
€ 4,7967*
€ 5,70807
pro Stück
ab 410 Stück
€ 4,7867*
€ 5,69617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,1567*
€ 4,94647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.