Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291100X180X12 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291100X180X12 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67040015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: AS Innendurchmesser d: 100 mm Breite: 12 mm Außendurchmesser D: 180 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
AS
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
100 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 100X180X12 WAS, 291100X180X12 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67040015, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7191*
€ 7,99573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6991*
€ 7,97193
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 230 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 310 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.