Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291110X140X13 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291110X140X13 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49496535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: A Innendurchmesser d: 110 mm Breite: 13 mm Außendurchmesser D: 140 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
A
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
110 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 291110X140X13 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 110X140X13 WA, 49496535, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,7183*
€ 5,61478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6983*
€ 5,59098
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5683*
€ 5,43628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4283*
€ 5,26968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3183*
€ 5,13878
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.