Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291110X140X13 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291110X140X13 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67035013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: AS Innendurchmesser d: 110 mm Breite: 13 mm Außendurchmesser D: 140 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
AS
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
110 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 67035013, 110X140X13 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291110X140X13 WAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,0487*
€ 6,00795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0387*
€ 5,99605
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8887*
€ 5,81755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7487*
€ 5,65095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6187*
€ 5,49625
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 220 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.