Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291110X140X13 WC Wellendichtring NBR, Bauform C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
6594436ad88f2a1859e726fcecbf1282_600_600
e2518f2d72da6b7d6ec58617061e2665_600_600
f7e13d13a0b5e2dbc1f8a9ed1feec3b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291110X140X13 WC
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Bauart: C Breite: 13 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 110 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Ausführung: metallisch Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
C
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
110 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 110X140X13 WC, 291110X140X13 WC, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67018337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,2071*
€ 9,76645
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,1771*
€ 9,73075
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,9371*
€ 9,44515
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,7071*
€ 9,17145
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,5071*
€ 8,93345
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 210 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 280 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.