Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291150X170X12 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291150X170X12 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49404532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite: 12 mm Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Grundfarbe: braun Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
A
Breite:
12 mm
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
150 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 150X170X12 VIA, 291150X170X12 VIA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 49404532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,2612*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,5212*
€ 44,65023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,0212*
€ 42,86523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,8612*
€ 41,48483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,2712*
€ 40,78273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,2612*
€ 33,63083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.