Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291150X180X12 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291150X180X12 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49404758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 180 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 150 mm Breite: 12 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Bauart: A Werkstoff: FKM (früher FPM)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
A
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
150 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49404758, 150X180X12 VIA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291150X180X12 VIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,7602*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,5402*
€ 42,29284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,2502*
€ 40,75774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,9602*
€ 39,22264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,4402*
€ 38,60384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,7602*
€ 31,84464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.