Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291168X190X15 WC Wellendichtring NBR, Bauform C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
6594436ad88f2a1859e726fcecbf1282_600_600
e2518f2d72da6b7d6ec58617061e2665_600_600
f7e13d13a0b5e2dbc1f8a9ed1feec3b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291168X190X15 WC
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67040462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Bauart: C Breite: 15 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 190 mm Innendurchmesser d: 168 mm Shorehärte: 70 Ausführung: metallisch Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
C
Breite:
15 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
168 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 168x190x15, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67040462, 168X190X15 WC, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291168X190X15 WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,0516*
€ 17,9114
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,0016*
€ 17,8519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5516*
€ 17,3164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0916*
€ 16,769
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,7216*
€ 16,3287
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.