Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291180X210X15 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291180X210X15 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49404635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 210 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: A Innendurchmesser d: 180 mm Breite: 15 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
210 mm
Bauart:
A
Breite:
15 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
180 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291180X210X15 VIA, 180X210X15 VIA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 49404635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,6518*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,1618*
€ 87,06254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,1418*
€ 87,03874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,9618*
€ 83,25454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,7918*
€ 81,86224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,6518*
€ 68,60564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.