Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291180X215X15 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291180X215X15 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67041337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 215 mm Feder j/n: ja Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Bauart: AS Innendurchmesser d: 180 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Shorehärte: 70 Material Dichtlippe: NBR Breite: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Bauart:
AS
Breite:
15 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
180 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, din 3760, RADIALDICHTUNG, 180X215X15 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291180X215X15 WAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67041337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,277*
€ 20,55963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,757*
€ 19,94083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,637*
€ 19,79803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,057*
€ 19,10783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,577*
€ 18,53663
pro Stück
ab 140 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.