Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291200X230X15 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291200X230X15 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 230 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Bauart: AS Innendurchmesser d: 200 mm Breite: 15 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Feder j/n: nein Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
230 mm
Bauart:
AS
Breite:
15 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
200 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49405121, 200X230X15 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291200X230X15 VIAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,661*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,931*
€ 107,01789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,401*
€ 106,38719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,391*
€ 101,61529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,671*
€ 100,75849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,661*
€ 84,08659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.