Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2919RB-40X58X4,5 Gamma-Ring NBR, VRM02-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6b1d7a1356eff6364c8275570ed6f316_600_600
6b1d7a1356eff6364c8275570ed6f316_600_600
e916a01834da69d670d90b9e428f7bd5_600_600
367d80403f2691385008738a580142e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2919RB-40X58X4,5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67174174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
Gamma-Ring
Simmerring
Technische Eigenschaften: Bauart: 02 Breite: 4,5 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 58 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: tiefgezogenes, beschichtetes Stahlblech SAE 1008 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Innendurchmesser d: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
58 mm
Bauart:
02
Breite:
4,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
tiefgezogenes, beschichtetes Stahlblech SAE 1008
Norm:
DIN 3760
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Axial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 40x58x7 nbr, axial wellendichtring, axial-wellendichtring nbr70, AXIALWELLENDICHTUNG, 2919RB-40X58X4,5, AXIALWELLENDICHTRING, 9RB-40X58X4,5, AXIAL-DICHTRING, 67174174, AXIALDICHTUNG, GAMMARING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3653*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2353*
€ 3,85001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1453*
€ 3,74291
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0953*
€ 3,68341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0053*
€ 3,57631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9053*
€ 3,45731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3653*
€ 2,81471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.