Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291RB-20X35X4 Gamma-Ring NBR, VRM01-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6b1d7a1356eff6364c8275570ed6f316_600_600
6b1d7a1356eff6364c8275570ed6f316_600_600
aa8fb0d7202d59fe5f3b3ccdba14ca66_600_600
3add85fd9af86b27563a97621aacb6e8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291RB-20X35X4
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67174078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: 01 Breite: 4 mm Innendurchmesser d: 20 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 35 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: tiefgezogenes, beschichtetes Stahlblech SAE 1008 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
01
Breite:
4 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
tiefgezogenes, beschichtetes Stahlblech SAE 1008
Norm:
DIN 3760
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Axial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Axial-Wellendichtring, Axialwellendichtring, Gamma-Ring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtomatik o-ring nbr, 0-ring, 0-ring nbr, AXIALWELLENDICHTUNG, AXIALWELLENDICHTRING, 67174078, RB-20X35X4, AXIAL-DICHTRING, 291RB-20X35X4, AXIALDICHTUNG, GAMMARING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 330 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 990 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.