Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291RB-85X105X5,5 Gamma-Ring NBR, VRM01-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6b1d7a1356eff6364c8275570ed6f316_600_600
6b1d7a1356eff6364c8275570ed6f316_600_600
aa8fb0d7202d59fe5f3b3ccdba14ca66_600_600
3add85fd9af86b27563a97621aacb6e8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291RB-85X105X5,5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67174163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: 01 Breite: 5,5 mm Innendurchmesser d: 85 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 105 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: tiefgezogenes, beschichtetes Stahlblech SAE 1008 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
01
Breite:
5,5 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
tiefgezogenes, beschichtetes Stahlblech SAE 1008
Norm:
DIN 3760
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Axial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Axial-Wellendichtring, Axialwellendichtring, Gamma-Ring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, gamma-ring 85x105x5.5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, AXIALWELLENDICHTUNG, AXIALWELLENDICHTRING, 291RB-85X105X5,5, AXIAL-DICHTRING, AXIALDICHTUNG, 67174163, RB-85X105X5,5, GAMMARING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,6876*
€ 5,57824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6576*
€ 5,54254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5176*
€ 5,37594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3876*
€ 5,22124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2676*
€ 5,07844
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 370 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 490 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.