Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI39-100X115X12 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, zweite Dichtlippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
ef6b809f70cbc1d6206554316bf26422_600_600
621ff48e4db8267f141a504056583a60_600_600
356f023072366c43e4e98be6dac82338_600_600
b1c0a5f1ec3776939f11f5ecfe7540ae_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI39-100X115X12
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67080349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 115 mm Bauart: SNI 39 Breite: 12 mm Innendurchmesser d: 100 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 115 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
115 mm
Bauart:
SNI 39
Breite:
12 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
100 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
115 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: SNI39-100X115X12, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 67080349, 291SNI39-100X115X12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,7429*
€ 9,21405
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,7229*
€ 9,19025
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,4929*
€ 8,91655
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,3329*
€ 8,72615
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,1029*
€ 8,45245
pro Stück
ab 230 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 340 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.