Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI39-25X33X7,3 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, zweite Dichtlippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
ef6b809f70cbc1d6206554316bf26422_600_600
621ff48e4db8267f141a504056583a60_600_600
356f023072366c43e4e98be6dac82338_600_600
b1c0a5f1ec3776939f11f5ecfe7540ae_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI39-25X33X7,3
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67170888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 33 mm Bauart: SNI 39 Innendurchmesser d: 25 mm Werkstoff: TPU Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Breite: 7,3 mm Shorehärte: 95 Wirkungsweise: einfachwirkend Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Stärke s: 33 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
33 mm
Bauart:
SNI 39
Breite:
7,3 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
25 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 67170888, 291SNI39-25X33X7,3, SNI39-25X33X7,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 760 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.