Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI39-32X42X7,3 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, zweite Dichtlippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
ef6b809f70cbc1d6206554316bf26422_600_600
621ff48e4db8267f141a504056583a60_600_600
356f023072366c43e4e98be6dac82338_600_600
b1c0a5f1ec3776939f11f5ecfe7540ae_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI39-32X42X7,3
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67125074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 42 mm Breite: 7,3 mm Innendurchmesser d: 32 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Bauart: SNI 39 Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 42 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
SNI 39
Breite:
7,3 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
32 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
42 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: 67125074, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, SNI39-32X42X7,3, 291SNI39-32X42X7,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 530 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 790 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.