Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI39-50X60X10 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, zweite Dichtlippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
fee3bec320a92b34c65b6b0352e2ebf9_600_600
ef6b809f70cbc1d6206554316bf26422_600_600
621ff48e4db8267f141a504056583a60_600_600
356f023072366c43e4e98be6dac82338_600_600
b1c0a5f1ec3776939f11f5ecfe7540ae_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI39-50X60X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67080320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring ru 50 x 60 x 6
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Bauart: SNI 39 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 50 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Außendurchmesser D: 60 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 60 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
SNI 39
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
50 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
60 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: nutring, nutring ru, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, SNI39-50X60X10, 291SNI39-50X60X10, 67080320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1743*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8443*
€ 3,38472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7643*
€ 3,28952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6843*
€ 3,19432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6043*
€ 3,09912
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1743*
€ 2,58742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.