Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291V-100A V-Ring VA50-100 NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Ringe_Foto.jpg
V-Ringe_Foto.jpg
v-ring_nbr_a_grafik.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung1.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-291V-100A
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49433615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
Simmerring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 90 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Stärke s: 6,8 mm Außendurchmesser D: 102 mm Breite: 11 mm Wellendurchmesser von/bis: 98 - 105 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
102 mm
Bauart:
A
Breite:
11 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Norm:
DIN 3760
Stärke s:
6,8 mm
Typ:
Axial-Wellendichtring
Wellendurchmesser von/bis:
98 - 105 mm
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtomatik wellendichtring nbr, axial wellendichtring, axial-wellendichtring nbr70, AXIALDICHTRING, AXIALWELLENDICHTUNG, V-100A, 49433615, VRING, 291V-100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 220 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.