Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291V-110A V-Ring VA50-110 NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Ringe_Foto.jpg
V-Ringe_Foto.jpg
v-ring_nbr_a_grafik.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung1.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-291V-110A
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49432673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
Simmerring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 99 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 113 mm Stärke s: 7,9 mm Breite: 12,8 mm Wellendurchmesser von/bis: 105 - 115 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
113 mm
Bauart:
A
Breite:
12,8 mm
Innendurchmesser d:
99 mm
Norm:
DIN 3760
Stärke s:
7,9 mm
Typ:
Axial-Wellendichtring
Wellendurchmesser von/bis:
105 - 115 mm
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtomatik wellendichtring nbr, axial wellendichtring, axial-wellendichtring nbr70, AXIALDICHTRING, AXIALWELLENDICHTUNG, 291V-110A, 49432673, VRING, V-110A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6787*
€ 3,18765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6687*
€ 3,17575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5787*
€ 3,06865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4987*
€ 2,97345
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 420 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 840 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.