Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291VK-47X7 Verschlußkappe NBR, VER01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38793_1820168_0001
38793_1820168_0001
Artikel-Nr.:
     8670-291VK-47X7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67070499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlusskappe NBR-Metall
verschlusskappe nbr-metall
Technische Eigenschaften: Bauart: VER 01 Außendurchmesser D: 47 mm Stärke s: 7 mm Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Verschlußkappe
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
VER 01
Grundfarbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Stärke s:
7 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Verschlußkappe
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: 67070499, ABSCHLUSSDECKEL, VERSCHLUSSDECKEL, 291VK-47X7, METALLDECKEL, VK-47X7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,5819*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5819*
€ 4,26246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1619*
€ 3,76266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0119*
€ 3,58416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9219*
€ 3,47706
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 730 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.