Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-ALTH 180K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ALTH_180K_282426.jpg
B-ALTH_180K_282426.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-ALTH 180K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-ALTH 180K
EAN/GTIN:
     4047526282424
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 215 Gewicht kg: 2,1 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 215 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
215 mm
Gesamthöhe mm:
215
Gewicht kg:
2,1
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 160,39*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 162,62*
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 288,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 11 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.